Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rollgabelschlüssel seitlich verstellbar 205 mm

Artikel-Nr.: 813940 205

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 205 mm
Norm ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532
maximale Schlüsselweite 27 mm
ganze Länge 8 Zoll
Maulstellung 15 Grad
Herstellverfahren präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Werkstoff Hochleistungs-Stahllegierung
Oberfläche verchromt
Gewicht 300 g
funkenfrei nein
Wendebacken nein
Skalierung ja
Ratschenfunktion nein
Griffhülle ja
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813940 205
Herstellernummer 9571C

Beschreibung

Ausführung:

Mit ergonomischem Griff aus thermoplastischem Elastomer. Maulstellung 15°. Präzisionsgehärtet, rostschutzbehandelt und verchromt. Linksseitige Messskala in mm.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb