Zangenschlüssel Joker 6004, selbsteinstellend, Typ: XS

Artikel-Nr.: 813740 XS
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 6004 Joker XS
Spannweite 7 mm - 10 mm
Spannweite 1/4 – 3/8 Zoll
ganze Länge 117 mm
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813740 XS
EAN / GTIN 4013288216892
Herstellernummer 05020099001

Beschreibung

Ausführung:

  • Parallel geführte, glatte Greifbacken.
  • Neue stufenlose Selbsteinstellung durch einfaches Ansetzen an Sechskant-Schrauben und Muttern.
  • Schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels durch mechanische Ratschenfunktion.
  • Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen.
  • Besonders kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweiten-Prismen im Maul.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb