• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffkasten, leer 7301/7302 680mm x 81mm x 66mm

Artikel-Nr.: 81370003
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 81370003
    EAN / GTIN 4018754155606
    Herstellernummer 81370003
    L-Nummer L60010 2634

    Beschreibung

    Description:

    • For safe storage and transport of torque wrenches (please order inserts separately)
    • Supplied without a torque wrench

    Feature:

    • Height mm (h): 66 mm
    • Length [mm): 680 mm
    • suitable for no.: 713R/20; 714/20; 721/30 Quick; 730/40 Quick; 730/40 Fix; 730N/40; 730D/20
    • Weight: 535 g
    • Weight kg: 0.535 kg
    • Width mm (b): 81 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb