Schraubzange Raptor® 250 mm

Artikel-Nr.: 813600 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Spannweite 3/8 – 1.1/4 Zoll
Spannweite 10 mm - 32 mm
Norm DIN ISO 5743
Produktart Zangenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813600 250
EAN / GTIN 4003773054566
Herstellernummer 87 41 250

Beschreibung

Ausführung:

Zange grau atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen. Durchgestecktes Gelenk, Rastenverstellung durch Knopfdruck, Klemmschutz. Selbstklemmend im Bereich 17 − 32 mm, die zangenspezifische Backenöffnung erlaubt Nachfassen nach Ratschenprinzip.

Verwendung:

Schnelles Anziehen und Lösen von metrischen und zölligen Sechskantschrauben, auch verrundete und überlackierte Schrauben. Ideal zum Kontern.

Norm:

DIN ISO 5743