• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Stubby Schraubendreher für Schlitzschrauben

Artikel-Nr.: 8135.5 30
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8135.5 30
EAN / GTIN 7610733251308
Herstellernummer PB 8135.5-30
L-Nummer L60060 1924

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Stubby Schraubendreher
  • für Schlitz-Schrauben
  • kurzer Griff und kurze Klinge, ideal bei engen Platzverhältnissen
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte

Merkmal:

  • Durchmesser: 6 mm
  • Für Metallschrauben M: 4-5 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 85 mm
  • Klingenlänge: 30 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 8 mm
  • Schaufeldicke: 1.2 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb