Rohr-Greifzange mit Kunststoffbacken Oberfläche schwarz atramentiert 250 mm

Artikel-Nr.: 813052 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Spannweite 75 mm
Ausführung Backen Kunststoff
Oberfläche verchromt
Produktart Rohrgreifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813052 250
EAN / GTIN 4003773078470
Herstellernummer 81 11 250

Beschreibung

Ausführung:

Mit auswechselbaren 2K-Kunststoffbacken.
25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Schnelle Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf, Schenkel mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss, sowie verchromte bzw. polierte Werkstücke (Armaturen).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet. Oberfläche schwarz atramentiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb