Rohr-Greifzange mit gezahnten Greifbacken Oberfläche schwarz atramentiert, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 813051 250
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Spannweite 80 mm
Ausführung Backen gezahnt
Oberfläche schwarz atramentiert
Produktart Rohrgreifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 813051 250
EAN / GTIN 4003773078463
Herstellernummer 81 01 250

Beschreibung

Ausführung:

Mit gezahnten Greifbacken.
25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Schnelle Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf, Schenkel mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Für Rohre, Rundmuttern, Ölfilter etc.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet. Oberfläche schwarz atramentiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb