• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Servicetrolley Trgf. 150kg

Artikel-Nr.: 81300612
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 81300612
    EAN / GTIN 4018754333981
    Herstellernummer 81300612
    L-Nummer L60010 7519

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 1 Schublade
    • 2 Einlegeböden
    • Rädersatz mit 2 Feststellbremsen und elastischer Bereifung

    Merkmal:

    • Anzahl Schubladen: 1
    • Tragfähigkeit: 150 kg
    • Farbkürzel: RAL 6024; RAL 7016
    • Farbe: grün RAL 6024; anthrazit RAL 7016
    • Höhe mm (h): 909 mm
    • Länge mm (L): 410 mm
    • Gewicht kg: 25.500 kg
    • Breite mm (b): 819 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb