• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garniturenkasten 815mm x 218mm x 125mm

Artikel-Nr.: 81300002
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 81300002
    EAN / GTIN 4018754051557
    Herstellernummer 81300002
    L-Nummer L60010 2184

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stahlblech

    Merkmal:

    • Höhe mm (h): 125 mm
    • Länge mm (L): 815 mm
    • Gewicht: 6749 g
    • Gewicht kg: 6.749 kg
    • Breite mm (b): 218 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb