• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garniturenkasten 582mm x 260mm x 87mm

Artikel-Nr.: 81290008
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81290008
EAN / GTIN 4018754168064
Herstellernummer 81290008
L-Nummer L60010 6255

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlblech

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 87 mm
  • Länge mm (L): 582 mm
  • Gewicht: 3550 g
  • Gewicht kg: 3.550 kg
  • Breite mm (b): 260 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb