• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garniturenkasten 540mm x 290mm x 52mm

Artikel-Nr.: 81270005
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81270005
EAN / GTIN 4018754051427
Herstellernummer 81270005
L-Nummer L60010 1428

Beschreibung

Beschreibung:

  • robuster Kasten, grün lackiert
  • aus Stahlblech gefertigt
  • mit stabilem Tragegriff und zwei Schnappern

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 52 mm
  • Länge mm (L): 540 mm
  • Gewicht: 2812 g
  • Gewicht kg: 2.812 kg
  • Breite mm (b): 290 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb