• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Schraubendreher für Sechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: 8127.5 60
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8127.5 60
EAN / GTIN 7610733269914
Herstellernummer PB 8127.5-60
L-Nummer L60060 2875

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektronik-Schraubendreher mit drehbarer Kappe
  • für Sechskant-Schrauben
  • 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
  • farbcodierte drehbare Kappe, für feine Schraub- und Justierarbeiten und schnelles Erkennen des Profils
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Aussensechskant: 5
  • Durchmesser: 6.9 mm
  • Für Metallschrauben M: 2.5 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 153 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • Profil: für Aussen-Sechskantschrauben
  • Schlüsselweite bei Sechskantklingen: 5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb