• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garniturenkasten 227mm x 131mm x 57mm

Artikel-Nr.: 81251019
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81251019
EAN / GTIN 4018754258178
Herstellernummer 81251019
L-Nummer L60010 5716

Beschreibung

Beschreibung:

  • besonders belastbar dank der Verwendung von robustem ABS-Kunststoff
  • die Form erlaubt sicheres Stapeln, der Tragegriff einen komfortablen Transport
  • passgenaue, chemikalienbeständige PE-Hartschaumeinlage verhindert Klappern und Verrutschen (separat erhältlich)
  • Ersatzverschluss: 89931001

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 57 mm
  • Länge mm (L): 227 mm
  • Gewicht: 296 g
  • Gewicht kg: 0.296 kg
  • Breite mm (b): 131 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb