• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tasche f.große Drehmomentschlüssel L.900mm B.140mm H.50mm

Artikel-Nr.: 81231103
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81231103
EAN / GTIN 4018754280667
Herstellernummer 81231103
L-Nummer L60010 6390

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum sicheren Aufbewahren und Transportieren von großen Drehmomentschlüsseln

Merkmal:

  • Höhe mm (innen): 40 mm
  • Breite innen: 130 mm
  • Länge innen: 880 mm
  • für DMS Nr.: 721Nf/100
  • Höhe mm (h): 50 mm
  • Länge mm (L): 900 mm
  • Nr.: TWBE 721NF/100
  • passend zu Nr.: 721Nf/100
  • Gewicht: 850 g
  • Breite mm (b): 140 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb