• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tasche f.große Drehmomentschlüssel L.1500mm B.90mm H.50mm

Artikel-Nr.: 81231102
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81231102
EAN / GTIN 4018754280650
Herstellernummer 81231102
L-Nummer L60010 6123

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum sicheren Aufbewahren und Transportieren von großen Drehmomentschlüsseln

Merkmal:

  • Höhe mm (innen): 40 mm
  • Breite innen: 80 mm
  • Länge innen: 1470 mm
  • für DMS Nr.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Höhe mm (h): 50 mm
  • Länge mm (L): 1500 mm
  • Nr.: TWBE 100
  • passend zu Nr.: 714/100; 730N/80; 730/80 Fix; 730N/100; 730D/100
  • Gewicht: 760 g
  • Breite mm (b): 90 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb