• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rolltasche 9 Fächer L.330mm B.120mm H.45mm

Artikel-Nr.: 81231043
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81231043
EAN / GTIN 4018754323463
Herstellernummer 81231043
L-Nummer L60010 7415

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • Sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf

Merkmal:

  • Anzahl Fächer: 9
  • Höhe mm (h): 45 mm
  • Länge mm (L): 330 mm
  • Gewicht: 298 g
  • Breite mm (b): 120 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb