• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rolltasche 6 Fächer L.300mm B.90mm H.30mm

Artikel-Nr.: 81231041
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81231041
EAN / GTIN 4018754323517
Herstellernummer 81231041
L-Nummer L60010 7672

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • Sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf

Merkmal:

  • Anzahl Fächer: 6
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 170 g
  • Breite mm (b): 90 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb