• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Schraubendreher für kleine und kleinste Phillip-Schrauben im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich

Artikel-Nr.: 8121.000-40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8121.000-40
EAN / GTIN 7610733269754
Herstellernummer PB 8121.000-40
L-Nummer L60060 2786

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektronik-Schraubendreher mit drehbarer Kappe
  • für kleine und kleinste Phillips-Schrauben im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
  • farbcodierte drehbare Kappe, für feine Schraub- und Justierarbeiten und schnelles Erkennen des Profils
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 2.5 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 133 mm
  • Klingenlänge: 40 mm
  • Phillips Schraubengrösse: 000
  • Profil: für Phillips-Schrauben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb