• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen 98/8 PRO 8 Schubl. 651 x 1001 x 1020 mm rot, RAL 3020

Artikel-Nr.: 81200174
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81200174
EAN / GTIN 4018754334544
Herstellernummer 81200174
L-Nummer L60010 7505

Beschreibung

Beschreibung:

dreistufiges Sicherheitskonzept
  • 1. Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
  • 2. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
  • 3. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich.
    • 100 % vergrößertes Schubladenvolumen im Vergleich zu 93 und TTS 95 Pro
    • Edelstahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
    • umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
    • dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche sowie Abschlussblende aus Edelstahl
    • öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (D. 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
    • Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
    • 7 oder 8 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
    • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
    • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 8
  • Tragfähigkeit: 1400 kg
  • Schubladen-Traglast: 40 kg
    60 kg
  • Schubladen-Innenmaße: 695 x 525 x 75 mm (7x)
    695 x 525 x 134 mm (1x)
  • Farbkürzel: RAL 3020; RAL 9005
  • Farbe: rot, RAL 3020; schwarz RAL 9005
  • Höhe mm (h): 1020 mm
  • Länge mm (L): 651 mm
  • Nr.: 98/8 R PRO
  • Gewicht kg: 114.000 kg
  • Breite mm (b): 1001 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb