• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen 98/7 PRO 7 Schubl. 651 x 1001 x 1020 mm blau, RAL 2703035

Artikel-Nr.: 81200170
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81200170
EAN / GTIN 4018754334506
Herstellernummer 81200170

Beschreibung

Beschreibung:

dreistufiges Sicherheitskonzept:
  • 1. Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel.
  • 2. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt.
  • 3. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich.
    • 100 % vergrößertes Schubladenvolumen im Vergleich zu 93 und TTS 95 PRO
    • Edelstahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
    • umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
    • dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche sowie Abschlussblende aus Edelstahl
    • öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (D. 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
    • Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
    • 7 oder 8 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
    • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
    • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 7
  • Tragfähigkeit: 1400 kg
  • Schubladen-Traglast: 40 kg
    40 kg
    60 kg
  • Schubladen-Innenmaße: 695 x 525 x 75 mm (4x)
    695 x 525 x 118 mm (2x)
    695 x 525 x 134 mm (1x)
  • Farbkürzel: RAL 270 30 35; RAL 9005
  • Farbe: blau, RAL 2703035; schwarz RAL 9005
  • Höhe mm (h): 1020 mm
  • Länge mm (L): 651 mm
  • Nr.: 98/7 B PRO
  • Gewicht kg: 114.000 kg
  • Breite mm (b): 1001 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb