• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen 98/7 PRO 7 Schubl. 651 x 1001 x 1020 mm anthrazit, RAL 7016

Artikel-Nr.: 81200169
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Werkstattwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 81200169
    EAN / GTIN 4018754334490
    Herstellernummer 81200169

    Beschreibung

    Beschreibung:

    dreistufiges Sicherheitskonzept:
    • 1. Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel.
    • 2. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt.
    • 3. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich.
      • 100 % vergrößertes Schubladenvolumen im Vergleich zu 93 und TTS 95 PRO
      • Edelstahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
      • umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
      • dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche sowie Abschlussblende aus Edelstahl
      • öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (D. 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
      • Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
      • 7 oder 8 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
      • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
      • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen

    Merkmal:

    • Anzahl Schubladen: 7
    • Tragfähigkeit: 1400 kg
    • Schubladen-Traglast: 40 kg
      40 kg
      60 kg
    • Schubladen-Innenmaße: 695 x 525 x 75 mm (4x)
      695 x 525 x 118 mm (2x)
      695 x 525 x 134 mm (1x)
    • Farbkürzel: RAL 7016; RAL 9005
    • Farbe: anthrazit, RAL 7016; schwarz RAL 9005
    • Höhe mm (h): 1020 mm
    • Länge mm (L): 651 mm
    • Nr.: 98/7 A PRO
    • Gewicht kg: 114.000 kg
    • Breite mm (b): 1001 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb