• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen 95/7 PRO 7 Schubl. 496 x 827 x 1020 mm rot, RAL 3020

Artikel-Nr.: 81200165
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 81200165
    EAN / GTIN 4018754334681
    Herstellernummer 81200165

    Beschreibung

    Beschreibung:

    dreistufiges Sicherheits-Konzept:
    • 1. Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
    • 2. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
    • 3. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich.
      • Edelstahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
      • umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
      • dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche sowie Abschlussblende aus Edelstahl
      • öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Rollen-D.125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
      • Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
      • 7 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
      • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
      • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen

    Merkmal:

    • Anzahl Schubladen: 7
    • Tragfähigkeit: 750 kg
    • Schubladen-Traglast: 30 kg
      30 kg
      45 kg
    • Schubladen-Innenmaße: 528 x 346 x 75 mm (4x)
      528 x 346 x 118 mm (2x)
      528 x 346 x 134 mm (1x)
    • Farbkürzel: RAL 3020; RAL 9005
    • Farbe: rot, RAL 3020; schwarz RAL 9005
    • Höhe mm (h): 1020 mm
    • Länge mm (L): 496 mm
    • Nr.: 95/7 R PRO
    • Gewicht kg: 71.500 kg
    • Breite mm (b): 827 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb