• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattwagen TTS 93/6 B 6 Schubl. 481 x 877 x 1000 mm blau, RAL 2703035

Artikel-Nr.: 81200156
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81200156
EAN / GTIN 4018754333097
Herstellernummer 81200156
L-Nummer L60010 7483

Beschreibung

Beschreibung:

zweistufiges Sicherheitskonzept:
  • 1. Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
  • 2. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
    • 2 Fahrgriffe
    • umlaufender Rammschutz
    • strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile
    • öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (D.125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
    • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z.B. für größere Werkzeuge
    • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen
    • 6 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz, RAL 9005) mit Vollauszug (370 mm) und Kugelkäfigführung
    • mit Papierrollenhalter
    kombinierbar mit der Werkzeugtruhe Nr. 93 TOP BOX

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 6
  • Tragfähigkeit: 500 kg
  • Schubladen-Traglast: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Schubladen-Innenmaße: 530 x 351 x 68 mm (4x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Farbkürzel: RAL 2703035; RAL 9005
  • Farbe: blau, RAL 2703035; schwarz RAL 9005
  • Höhe mm (h): 1000 mm
  • Länge mm (L): 481 mm
  • Nr.: 93/6 B
  • Gewicht kg: 57.000 kg
  • Breite mm (b): 877 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb