• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmass 0 - 160 mm Klasse 1

Artikel-Nr.: 811B
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
    Produktart Tiefenmessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 811B
    EAN / GTIN 3148512046028
    Herstellernummer 811B
    L-Nummer L60130 2665

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeit: 1/50 mm - 0,02 mm
    • Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung
    • Härte der Messschiene: mindestens 40 HRc
    • Härte der Messfläche: mindestens 53 HRc
    • Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens
    • Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen
    • Nonius-Feststellung über Feinstellschraube
    • Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung

    Merkmal:

    • A [mm]: 160
    • E [mm]: 10
    • L [mm]: 240
    • L1 [mm]: 160
    • L2 [mm]: 100
    • Messabweichung [µm]: 20
    • Präzision [mm]: 0,02
    • Gewicht in Gramm: 465

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb