• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose uvex extra blau/kornblau 98

Artikel-Nr.: 8119521
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe blau / kornblau
    Konfektionsgröße DE 98
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8119521
    EAN / GTIN 4031101226491
    Herstellernummer 8119521

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Arbeitskleidung
    • Produktart Untertypen: nein
    • Produkttyp: Hose
    • Produkttyp Untertypen: Arbeitshose
    • Farbe (Filter): blau
    • Geschlecht: Herren
    • Passform: Regular Fit
    • Größe: 98

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb