• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher-Set mit 9 Haken, 130x100/200/250 mm

Artikel-Nr.: 8117340
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8117340
EAN / GTIN 4036976104134
Herstellernummer 8117340
L-Nummer L60160 64

Beschreibung

Beschreibung:

  • Im Kunststoffkoffer
  • Inhalt: 2 Spindeln, je eine Traverse 2- und 3-armig und je 3 schlanke Abzughaken in 3 Längen
  • 2. Spindel im Koffer 1.07/K spart Arbeitszeit
  • 1.07/K-2 beidseitig mit Noppeneinlage

Merkmal:

  • Ausführung: mit Kunststoffkoffer
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 27 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,7 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 7,5 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17 mm
  • Spanntiefe nutzbar: 100 / 200 / 250 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 130 mm
  • Zugkraft (max.) [t]: 2,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb