• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher-Set mit 9 Haken 130x100/200/250 mm

Artikel-Nr.: 8117260
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8117260
EAN / GTIN 4036976104127
Herstellernummer 8117260
L-Nummer L60160 1914

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3-armiger Abzieher, mit 9 schlanken Haken in 3 Längen
  • Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet

Merkmal:

  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 29,5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,7 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt [mm]: 13,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 7,5 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17 mm
  • Spanntiefe nutzbar: 100 / 200 / 250 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 130 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 14x1,5 x 140
  • Zugkraft (max.) [t]: 2,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb