• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fetthydraulik-Druckspindel 3/4″, 12 t

Artikel-Nr.: 8116290
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Spindel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8116290
    EAN / GTIN 4036976104042
    Herstellernummer 8116290
    L-Nummer L60160 6281

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für ein kontrolliertes und sicheres Abziehen
    • Konzipiert für eine Druckkraft von 10 t, 12 t oder 15 t
    • Das Druckstück kann durch eine Spitze ausgetauscht und bei Bedarf verlängert werden
    • Die kleine Druckspindel ist mit einer Ausdrehsicherung gegen ungewolltes Herausdrehen gesichert
    • Einsatzvorbereitung:
    • 1. Vor dem Gebrauch prüfen, ob die Druckspindel weit genug aus der Kappe geschraubt ist, so dass sich das Druckstück in der Ausgangsposition im Hydraulik-Zylinder befindet
    • 2. Die Kappe vom Spindelkörper abschrauben. Dazu vorher den Gewindestift lösen
    • 3. Den Spindelkörper von unten in die Traverse des Abziehers einschrauben bis der Spindelkörper ca. 60 mm aus der Traverse herausragt
    • 4. Die Kappe auf den Spindelkörper bis zum Anschlag aufschrauben und anschließend durch das Eindrehen des Gewindestiftes fixieren
    • Einsatz und Arbeitsweise: z. B. HSP3
    • 5. Abzieher ansetzen und Spindelkörper mit Schlüssel SW 41 vorspannen
    • 6. Druckspindel SW 17 in Kappe einschrauben. Die Hydraulik gelangt zum Einsatz. Der Hub des Druckstückes im Hydraulik-Zylinder beträgt max. 12 mm. Das hydraulisch gelöste Werkstück kann durch Drehen des Spindelkörpers mit der Kappe SW 41 vollständig abgez
    • 7. Nach Gebrauch wird die Druckspindel SW 17 in die Ausgangsstellung zurückgedreht und das Druckstück in den Hydraulik-Zylinder eingedrückt

    Merkmal:

    • Druckkraft [kN]: 120,0 kN
    • Druckkraft [Nm]: 19,0 Nm
    • Druckkraft [t]: 12,0 t
    • Druckstücktyp: Kugeldruckstück
    • Gesamtlänge [mm]: 420 mm
    • Hub: 12 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 80 mm
    • Nutzbare Gewindelänge [mm]: 205 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 12
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 36
    • Spindel Gewindegröße: G 3/4″
    • 1000 V isoliert: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb