Gurtrohrzange, Bandbreite / Bandlänge: 27/930mm

Artikel-Nr.: 811400 27/930
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
450 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandbreite / Bandlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bandbreite 27 mm
ganze Länge des Schaftes 300 mm
Spannweite-⌀ 1 Zoll - 8 Zoll
Spannweite-⌀ 230 mm
Bandlänge 930 mm
Werkstoff Band rutschfestes Gewebe
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 811400 27/930
EAN / GTIN 4045197225887
Herstellernummer 811400 27/930
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Profilierter Schaft; starkes, verschleiß- und rutschfestes Gewebeband, auswechselbar.

Verwendung:

Zum Spannen runder Teile, vorwiegend mit größeren ⌀.
Besonders für Werkstücke mit verchromter, polierter Oberfläche (Armaturen).

Ersatzteil:

Ersatzgurt für Gurtrohrzange siehe Nr. 811410.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb