• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher 3-armig 90x100 mm

Artikel-Nr.: 8113940
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8113940
EAN / GTIN 4036976103861
Herstellernummer 8113940
L-Nummer L60160 4940

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken
  • Kräftige, ergonomisch geformte Traverse
  • Haken glühend im Gesenk geschmiedet
  • Abzughaken mit bewährter Schraubverbindung für eine kraftschlüssige Verbindung
  • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
  • Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
  • Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
  • Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
  • Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 22 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 12 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 100 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 90 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 140 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 14x1,5 x 140
  • Verwendungsart: innen_und_aussenabziehen
  • Zugkraft (max.) [t]: 3
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb