• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher für hydraulisches Arbeitsgerät 1.50, 520x200 mm

Artikel-Nr.: 8112620
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8112620
EAN / GTIN 4036976103755
Herstellernummer 8112620
L-Nummer L60160 6357

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum schnellen, schonenden Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw.
  • Kräftige Ausführung für eine hohe Druckleistung und Biegefestigkeit
  • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
  • Die Spanntiefe kann sowohl durch Abzughaken in Sonderlänge als auch durch Verlängerungen vergrößert werden

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 36 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 6,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 28 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 200 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 520 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 185 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 600 mm
  • Verwendungsart: innen_und_aussenabziehen
  • Zugkraft (max.) [t]: 10
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb