• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ∙ Schlitz Profil ∙ SW 1,2 x 6,5 mm

Artikel-Nr.: 811-65
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
Artikelnummer 811-65
EAN / GTIN 4000896258642
Herstellernummer 811-65
L-Nummer L60140 6858

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1.2 x 6.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 265 mm
  • Länge l1: 150 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb