• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert ∙ Schlitz Profil ∙ SW 0,4 x 2,5 mm

Artikel-Nr.: 810VDE-25
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810VDE-25
EAN / GTIN 4000896174089
Herstellernummer 810VDE-25
L-Nummer L60140 3381

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff (rot/gelb)
  • Oberfläche: Spitze brüniert, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 155 mm
  • Länge l1: 75 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb