• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 0.8 x 4.5 mm Schlitz Profil

Artikel-Nr.: 810U-45
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810U-45
EAN / GTIN 4000896200504
Herstellernummer 810U-45
L-Nummer L60140 4399

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.8 x 4.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 175 mm
  • Länge l1: 75 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb