• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trenn- und Abziehvorrichtungsgarnitur 1.38/0+1.38/AV+1.40/0

Artikel-Nr.: 8109750
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8109750
EAN / GTIN 4036976103533
Herstellernummer 8109750

Beschreibung

Beschreibung:

  • Garnitur bestehend aus Trenn- und Abziehvorrichtung mit Verlängerung
  • Im stabilen Blechkasten

Merkmal:

  • Ausführung: mit Blechkasten
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 225 mm
  • Spannweite (min.): 5 mm
  • Spannweite (max.): 60 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb