• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Trolley tiefschwarz

Artikel-Nr.: 81091322
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81091322
EAN / GTIN 4018754284481
Herstellernummer 81091322
L-Nummer L60010 6432

Beschreibung

Beschreibung:

  • extrem robuster und belastbarer Werkzeug-Trolley aus Polypropylen für den professionellen Einsatz
  • 5 leicht entnehmbare, mit transparentem Deckel verschließbare Schubladen mit Auszug-Stopp in 3 verschiedenen Höhen
  • Schubladen können in beliebiger Reihenfolge eingeschoben werden
  • mit einem oberen und einem vorderen, abnehmbaren Deckel
  • der obere Deckel ist zur sicheren Fixierung der Werkzeuge mit Noppenschaum ausgekleidet
  • 1 herausnehmbare Ablage mit 2 Griffen und 2 transparente Schubladendeckel unter dem oberen Deckel
  • Schubladen durch transparenten Deckel als separate Werkzeugbox nutzbar
  • individuelle Beschriftungsmöglichkeiten des Koffers und der Schubladen
  • 2 leicht laufende Doppelrollen an der Teleskopgriffseite
  • für den aufrechten Transport auf 4 Rädern umrüstbar mit Rädersatz R 13217 (bitte separat bestellen)
  • ausziehbarer Teleskopgriff für leichten Transport
  • 2 seitliche Tragegriffe
  • resistent gegen Skydrol, Aceton, Benzin und Hydrauliköle
  • 60 kg Tragkraft
  • durch Vorhängeschloss an 3 Positionen verschließbar
  • auch in IP67 Ausführung erhältlich (6 Schubladen, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Zusätzliche Verschlüsse und Dichtungen schützen vor Wasser und Staub. Ein spezielles Ventil sorgt für den Druckausgleich
  • auch mit rundum reflektierender Folie lieferbar (5 Schubladen, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten in dunkler Umgebung
  • individuelle Koffervarianten auf Anfrage

Merkmal:

  • Farbe: tiefschwarz
  • Höhe mm (h): 455 mm
  • Länge mm (L): 381 mm
  • Nr.: 13217 TS IP67
  • Gewicht: 15600 g
  • Gewicht kg: 15.000 kg
  • Breite mm (b): 581 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb