• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher, 2-armig, 350x300 mm

Artikel-Nr.: 8108860
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8108860
EAN / GTIN 4036976103441
Herstellernummer 8108860

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
  • Verlängerte Abzughaken
  • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
  • Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s.Tabelle)

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Anzahl der Haken: 2
  • Ausführung: 2-armig mit verlängerten Haken
  • Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]: 7,5 t
  • Gesamtbreite [mm]: 420 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 65 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 440 mm
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 36 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 6,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP2
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 27 mm
  • Skaleneinteilung vorhanden: x
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 300 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 350 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 420 mm
  • Spindel Aufnahme: G3/4″
  • Spindel Druckstückart: Spitze
  • Spindel Gewindegröße: G3/4x280mm
  • Spindel Gewindelänge (nutzbar) [mm]: 280 mm
  • Spindel Oberflächenbeschichtung: Nitrocarburiert
  • Spindel Schlüsselweite: 27 mm
  • Verwendung/Einsatz: Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
  • Zugkraft (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: ja
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb