Einhand-Rohrzange mit Alu-Griff 5 Zoll

Artikel-Nr.: 810860 5
Rabatt
252,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
646 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Rohr-⌀ 5 Zoll
ganze Länge 900 mm
Spannweite 141 mm
Werkstoff Griff Aluminium
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810860 5
EAN / GTIN 4045197377609
Herstellernummer 810860 5

Beschreibung

Ausführung:

Die gefederte Hakenbacke ist durch eine Rändelschraube verstellbar, schnelle Voreinstellung auf den jeweiligen Rohr-⌀ durch Skala auf den Seitenflächen.
Griff aus Aluminium, grau lackiert. Rund 40 % Gewichtsvorteil gegenüber Guss-Griff.

Verwendung:

Durch federnd gelagerte Greifbacken ist ratschenartiges Arbeiten möglich. Die Backen pressen sich beim Anziehen fest ans Rohr und lösen sich automatisch beim Anheben des Griffes (Einhandbetätigung).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb