Einhand-Rohrzange mit Gusseisen-Griff 2.1/2 Zoll

Artikel-Nr.: 810850 2.1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Rohr-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rohr-⌀ 2.1/2 Zoll
ganze Länge 450 mm
Spannweite 77 mm
Werkstoff Griff perlitischer Temperguss
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810850 2.1/2
EAN / GTIN 4045197377531
Herstellernummer 810850 2.1/2

Beschreibung

Ausführung:

Die gefederte Hakenbacke ist durch eine Rändelschraube verstellbar, schnelle Voreinstellung auf den jeweiligen Rohr-⌀ durch Skala auf den Seitenflächen.
Griff aus perlitischem Temperguss, rot lackiert.

Verwendung:

Durch federnd gelagerte Greifbacken ist ratschenartiges Arbeiten möglich. Die Backen pressen sich beim Anziehen fest ans Rohr und lösen sich automatisch beim Anheben des Griffes (Einhandbetätigung).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb