• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tragekasten 82/013 552mm x 545mm x 225mm

Artikel-Nr.: 81080000
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81080000
EAN / GTIN 4018754051182
Herstellernummer 81080000
L-Nummer L60010 4058

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Trageeinsatz
  • durch Vorhängeschloss verschließbar

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 225 mm
  • Länge mm (L): 552 mm
  • Gewicht kg: 6.868 kg
  • Breite mm (b): 545 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb