{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 425 mm | |
Spannweite | 60 mm | |
Rohr-⌀ | 1.1/2 Zoll | |
Maulwinkel | 45 Grad | |
Ausführung Griff | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Norm | DIN 5234 | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 810750 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4049002099847 | |
Herstellernummer | R1302 015 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eckrohrzange mit Schnellverstellung 1.1/2 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
89,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
522 Stück sofort lieferbar
37,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 425 | 425 |
Maulwinkel | 45 | 45 |
Rohr-⌀ | 1.1/2 | 1.1/2 |
Spannweite | 60 | 59 |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |