• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tragekasten 5-teilig 446/08 573mm x 530mm x 200mm

Artikel-Nr.: 81070000
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 81070000
    EAN / GTIN 4018754051151
    Herstellernummer 81070000
    L-Nummer L60010 201

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • durch Vorhängeschloss verschließbar

    Merkmal:

    • Höhe mm (h): 200 mm
    • Länge mm (L): 573 mm
    • Gewicht kg: 5.590 kg
    • Breite mm (b): 530 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb