{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 420 mm | |
Spannweite | 63 mm | |
Rohr-⌀ | 1.1/2 Zoll | |
Maulwinkel | 45 Grad | |
Ausführung Griff | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
S-Maul | ja | |
schwedische Form | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 810500 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197237477 | |
Herstellernummer | 810500 1.1/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Eckrohrzange mit S-förmigem Maul 1.1/2 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
698 Stück sofort lieferbar
52,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 242 Stück sofort lieferbar
41,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 420 | 420 |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | ganz geschmiedet |
Rohr-⌀ | 1.1/2 | 1.1/2 |
Spannweite | 63 | 63 |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |