• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Extra lange Steckschlüssel für Radmuttern 41X21 mm

Artikel-Nr.: 8102M-400 41WX21W
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8102M-400 41WX21W
EAN / GTIN 4991644246977
Herstellernummer 8102M-400 41WX21W
L-Nummer L60050 10413

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 400 mm
Dimension D2: 49,9 mm
D1: 58 mm
Länge: 14 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 41X21 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb