• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Extra lange Steckschlüssel für Radmuttern 32 mm

Artikel-Nr.: 8102M-400 32mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8102M-400 32mm
EAN / GTIN 4991644218936
Herstellernummer 8102M-400 32mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 400 mm
Dimension D2: 49,9 mm
D1: 48,5 mm
Länge: 32 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 32 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb