Rohrzange 4 Zoll

Artikel-Nr.: 810100 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Rohr-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 815 mm
    Spannweite 129 mm
    Rohr-⌀ 4 Zoll
    Maulwinkel 90 Grad
    Herstellverfahren ganz geschmiedet
    Vergütung Maul induktiv gehärtet
    Werkstoff Zange Spezial-Werkzeugstahl
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 810100 4
    EAN / GTIN 4005887266705
    Herstellernummer 87110030

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schwedische Form, mit breitem 90° abgewinkeltem Maul. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb