• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Schraubendreher für Schlitzschrauben

Artikel-Nr.: 8100.6 180
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8100.6 180
EAN / GTIN 7610733078912
Herstellernummer PB 8100.6-180
L-Nummer L60060 1331

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Schraubendreher
  • für Schlitz-Schrauben
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 8 mm
  • Für Metallschrauben M: 6 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 300 mm
  • Klingenlänge: 180 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 10 mm
  • Schaufeldicke: 1.6 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb