• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PZ1 Pozidriv Profil PZ

Artikel-Nr.: 810-PZ1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810-PZ1
EAN / GTIN 4000896221813
Herstellernummer 810-PZ1
L-Nummer L60140 5273

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufhängeloch im Griff
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
  • Schlüsselweite: ∙ PZ1
  • Abmessungen / Länge: 185 mm
  • Länge l1: 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb