• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lineal ohne Messteilung, rostfrei 500 mm

Artikel-Nr.: 809.IN500
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 809.IN500
EAN / GTIN 3148512045106
Herstellernummer 809.IN500
L-Nummer L60130 4480

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klasse I, Ebenheit: 4 + L/60 µm (L steht für die Länge in mm)
  • Aus rostfreiem Stahl
  • Lieferung im Holzkasten

Merkmal:

  • L [mm]: 500
  • Querschnitt [mm²]: 50 x 10
  • Gewicht in Kilogramm: 2,900