• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Kugelgelenkabzieher 12-50x20 mm

Artikel-Nr.: 8085200
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kugelgelenk-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8085200
EAN / GTIN 4036976103380
Herstellernummer 8085200
L-Nummer L60160 6094

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen, Stabilisatoren usw.
  • Einfache Arbeitsweise durch schlankes Unterteil und zweistufige Verstellmöglichkeit des Hebels

Merkmal:

  • Gabeltiefe [mm]: 35 mm
  • Spannhöhe Text: 12-50
  • Spannweite [mm]: 20 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb